Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 171 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | 10-171-1224 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Extrémité de raccordement 2 | Coupling (female) Valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5mm |
Matériau du joint 2 | NBR |