216,60 €/ Unitéhors TVA
262,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 767 |
Type | 767 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 19 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
40,98 €/ Unitéhors TVA
49,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026