Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-567-6200 NBR F 1/2" BSP

  • ERIKS:12092122
  • Fabricant:7613288282278
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif
Ajouter à la liste

34,92 €/ Unitéhors TVA

42,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
567
Type
567
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
9 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

67,20 €/ Unitéhors TVA

81,31 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 16/12/2026