Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 414 |
Type | 414 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Taraudé |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 8.9 mm |
Pression maximum de service | 35 bar |