Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-411-5205 F 1/2" BSP

  • ERIKS:12091951
  • Fabricant:7613288102255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR, FPM
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar