5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 300 |
Type | 300 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Flexible diam. int. (DN) | 5.5 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |