Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-414-0005-N avec embout à olive Ø 13mm

  • ERIKS:12091953
  • Fabricant:7613288234314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour eau et liquides. Approprié pour des travaux de jardin. Compatible avec des embouts mâles de la série 411.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
417
Type
417
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
10.5 mm
Pression maximum de service
20 bar