Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 411 |
Type | 411 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 10.4 mm |
Pression maximum de service | 35 bar |