106,80 €/ Unitéhors TVA
129,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Longueur de coupe maximale | 4 m |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |