Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Longueur de coupe maximale | 4 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |