Eriks
CEJN

CEJN 19 958 6020 Flexible spiralé PU 6.5x10mm L=2 mètre

  • ERIKS:12091845
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar