Eriks
CEJN

CEJN 19 958 5860 Flexible spiralé PU 5x8mm L=6 mètre

  • ERIKS:12091623
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar