Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2646 Acier inoxydable/NBR Sphère flottante Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14480347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

678,40 €/ Unitéhors TVA

820,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2646
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
141 mm
Type de clapet
Sphère flottante
Valeur de Kv
21 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
1" (25)
H
85 mm
L
141 mm
Poids
2.2 kg