684,00 €/ Unitéhors TVA
827,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2646 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 141 mm |
Type de clapet | Sphère flottante |
Valeur de Kv | 29 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Plastique |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 85 mm |
L | 141 mm |
Poids | 2.2 kg |