Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2646 Acier inoxydable/NBR Sphère flottante Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14480349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

850,40 €/ Unitéhors TVA

1 028,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2646
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Type de clapet
Sphère flottante
Valeur de Kv
57 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
1.1/2" (40)
H
90 mm
L
150 mm
Poids
2.8 kg