Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2646 Acier inoxydable/NBR Sphère arbrée Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14480346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

550,80 €/ Unitéhors TVA

666,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2646
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
175 mm
Type de clapet
Sphère arbrée
Valeur de Kv
78 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
2" (50)
H
115 mm
L
175 mm
Poids
3.9 kg