Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2645 Acier inoxydable/NBR Sphère arbrée Droit PN16 Bride DN150

  • ERIKS:14480353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 184,00 €/ Unitéhors TVA

6 272,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2645
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
400 mm
Type de clapet
Sphère arbrée
Valeur de Kv
970 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN150
A
285 mm
H
268 mm
L
400 mm
Poids
38 kg