3 584,80 €/ Unitéhors TVA
4 337,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2645 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 350 mm |
Type de clapet | Sphère arbrée |
Valeur de Kv | 645 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Aluminium + NBR |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN125 |
A | 253 mm |
H | 222 mm |
L | 350 mm |
Poids | 30 kg |