Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2645 Acier inoxydable/NBR Sphère arbrée Droit PN10 Bride DN200

  • ERIKS:14480354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9 136,00 €/ Unitéhors TVA

11 054,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2645
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
500 mm
Type de clapet
Sphère arbrée
Valeur de Kv
2000 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN200
A
342 mm
H
335 mm
L
500 mm
Poids
70 kg