Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2631 Fonte nodulaire/NBR Sphère arbrée Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11812987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,80 €/ Unitéhors TVA

269,59 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2631
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
214 mm
Type de clapet
Sphère arbrée
Valeur de Kv
120 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
2.1/2" (65)
H
135 mm
L
214 mm
Poids
6.5 kg