131,60 €/ Unitéhors TVA
159,24 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2631 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 150 mm |
Type de clapet | Sphère arbrée |
Valeur de Kv | 57 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Aluminium + NBR |
Matière du chapeau | EN-JS1030 |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 90 mm |
L | 141 mm |
Poids | 2.8 kg |