Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2630 Fonte nodulaire/NBR Sphère flottante Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:13175085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

648,80 €/ Unitéhors TVA

785,05 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2630
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
180 mm
Type de clapet
Sphère flottante
Valeur de Kv
60 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN40
A
150 mm
H
90 mm
L
180 mm
Poids
7.5 kg