Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2630 Fonte nodulaire/NBR Sphère flottante Droit PN10 Bride DN200

  • ERIKS:13374506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 588,00 €/ Unitéhors TVA

3 131,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2630
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
500 mm
Type de clapet
Sphère flottante
Valeur de Kv
2000 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN200
A
342 mm
H
335 mm
L
500 mm
Poids
68 kg