554,80 €/ Unitéhors TVA
671,31 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2237 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 16 |
Longueur totale | 76 mm |
Type de clapet | Double battant |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 564 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier revêtu époxy |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière du ressort | 1.4300 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
Pression d'ouverture minimale | 1.96 mbar |
DN | DN150 |
A | 220 mm |
L | 76 mm |
Poids | 9 kg |