Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour entre brides Type: 2237 Fonte nodulaire/NBR Double battant Avec ressort PN16 Type entre-brides DN200

  • ERIKS:11812792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

830,40 €/ Unitéhors TVA

1 004,78 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2237
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
89 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
1137 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Acier revêtu époxy
Matière de l'axe
1.4301
Matière du ressort
1.4300
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale
1.55 mbar
DN
DN200
A
275 mm
L
89 mm
Poids
15 kg