Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/25

  • ERIKS:12696702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,20 €/ Unitéhors TVA

424,95 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2235
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN25
Classe de pression de la bride
PN10/25
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
43 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
50 m³/h
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25
Pression d'ouverture minimale
3.21 mbar
DN
DN50
A
109 mm
L
43 mm
Poids
1.3 kg