810,40 €/ Unitéhors TVA
980,58 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2235 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN25 |
Classe de pression de la bride | PN10/25 |
Norme de face à face | EN 558, Série 16 |
Longueur totale | 64 mm |
Type de clapet | Double battant |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 277 m³/h |
Joint | FPM (FKM) |
Matiériau du clapet | 1.4401 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 25 |
Pression d'ouverture minimale | 2.42 mbar |
DN | DN100 |
A | 164 mm |
L | 64 mm |
Poids | 4 kg |