Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN16 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:12647816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 020,80 €/ Unitéhors TVA

3 655,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CASTFLOW
Type
2235
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
89 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
1137 m³/h
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale
1.55 mbar
DN
DN200
A
275 mm
L
89 mm
Poids
15 kg