733,52 €/ Unitéhors TVA
887,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 50 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -20 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Blanc |
Point de goutte | > 145 °C |
Agent épaississant | Calcium |
Type d'huile de base | Paraffinique |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 180 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | > 2400 N |