Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Grease 18kg pail

  • ERIKS:14287306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

270,85 €/ Unitéhors TVA

327,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -20 jusqu'à 110 °C
Couleur
Blanc
Point de goutte
> 145 °C
Agent épaississant
Calcium
Type d'huile de base
Paraffinique
Approbation
NSF H1
Viscosité
180 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
> 2400 N