Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Open Grease FG 400gr LubeShuttle® cartridge

  • ERIKS:14287311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
0.4 kg
Emballage
Cartouche
Plage de température
de -5 jusqu'à 140 °C
Couleur
Beige
Point de goutte
> 250 °C
Agent épaississant
Complexe d'aluminium
Type d'huile de base
Paraffinique/Synthétique
Approbation
NSF H1
Viscosité
1100 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
> 5000 N