5 236,74 €/ Unitéhors TVA
6 336,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -5 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | > 250 °C |
Agent épaississant | Complexe d'aluminium |
Type d'huile de base | Paraffinique/Synthétique |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 1100 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | > 5000 N |