16,87 €/ Unitéhors TVA
20,41 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 0.4 kg |
Emballage | Cartouche |
Plage de température | de -40 jusqu'à 260 °C |
Couleur | Naturel/transparent |
Point de goutte | > 250 °C |
Type d'huile de base | Synthétique |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 80 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
Point d'inflammation | > 220 °C |