Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Clear Grease 2 18kg pail

  • ERIKS:14287337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

528,14 €/ Unitéhors TVA

639,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -40 jusqu'à 260 °C
Couleur
Naturel/transparent
Point de goutte
> 250 °C
Type d'huile de base
Synthétique
Approbation
NSF H1
Viscosité
80 mm²/s
Classe NLGI
2
Point d'inflammation
> 220 °C