Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 45 180kg tambour

  • ERIKS:14287285
Image 1
Ajouter à la liste

3 276,99 €/ Unitéhors TVA

3 965,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -40 jusqu'à 260 °C
Couleur
Beige
Point de goutte
> 250 °C
Agent épaississant
Complexe de sulfonate de calcium
Type d'huile de base
Synthétique
Approbation
NSF H1
Viscosité
45 mm²/s