Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 400 50kg tambour

  • ERIKS:14287301
Image 1
Ajouter à la liste

931,00 €/ Unitéhors TVA

1 126,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
50 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C
Couleur
Beige
Point de goutte
> 250 °C
Agent épaississant
Complexe de sulfonate de calcium
Type d'huile de base
Synthétique
Approbation
NSF H1
Viscosité
400 mm²/s