3 293,05 €/ Unitéhors TVA
3 984,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -35 jusqu'à 260 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | > 250 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Synthétique |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 400 mm²/s |