13,21 €/ Unitéhors TVA
15,98 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
48 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 0.4 kg |
Emballage | Cartouche |
Plage de température | de -40 jusqu'à 230 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | > 250 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Synthétique |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 150 mm²/s |