Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 150-0 18kg pail

  • ERIKS:14287295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

328,41 €/ Unitéhors TVA

397,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
180 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -40 jusqu'à 230 °C
Couleur
Beige
Point de goutte
> 250 °C
Agent épaississant
Complexe de sulfonate de calcium
Type d'huile de base
Synthétique
Approbation
NSF H1
Viscosité
150 mm²/s