458,12 €/ Unitéhors TVA
554,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CARGO OIL |
Contenu | 0.8 kg |
Emballage | Cartouche |
Plage de température | de -20 jusqu'à 250 °C |
Couleur | Blanc |
Agent épaississant | PTFE |
Type d'huile de base | PFPE |
Approbation | NSF H1 |
Viscosité | 500 mm²/s |
Classe NLGI | 0 |
Point d'inflammation | > 310 °C |