Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Cargo Fluor-500 0 800gr LubeShuttle® cartridge

  • ERIKS:14287326
Image 1
Ajouter à la liste

458,12 €/ Unitéhors TVA

554,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
0.8 kg
Emballage
Cartouche
Plage de température
de -20 jusqu'à 250 °C
Couleur
Blanc
Agent épaississant
PTFE
Type d'huile de base
PFPE
Approbation
NSF H1
Viscosité
500 mm²/s
Classe NLGI
0
Point d'inflammation
> 310 °C