Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Cargo Fluor-500 0 500gr bidon

  • ERIKS:14287324
Image 1
Ajouter à la liste

335,67 €/ Unitéhors TVA

406,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
0.5 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -20 jusqu'à 250 °C
Couleur
Blanc
Agent épaississant
PTFE
Type d'huile de base
PFPE
Approbation
NSF H1
Viscosité
500 mm²/s
Classe NLGI
0
Point d'inflammation
> 310 °C