Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Cargo Fluor-500 0 100gr bidon

  • ERIKS:14287325
Image 1
Ajouter à la liste

62,23 €/ Unitéhors TVA

75,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CARGO OIL
Contenu
0.1 kg
Emballage
Tube
Plage de température
de -20 jusqu'à 250 °C
Couleur
Blanc
Agent épaississant
PTFE
Type d'huile de base
PFPE
Approbation
NSF H1
Viscosité
500 mm²/s
Classe NLGI
0
Point d'inflammation
> 310 °C