591,60 €/ Unitéhors TVA
715,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CAPTOR |
Série | 3202.30 |
Type | 8285 |
Modèle | Calorimetrique |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 30 |
Unité de mesure | m/s |
Raccordement au process | Clamp flange |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Matériau du boîtier | Ultradur |
Pression max. | 1 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 70 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |