Eriks
CAPTOR

CAPTOR V-CAP 3202.30/20 4-20mA 0-20m/s 24VDC 8285 Ultradur

  • ERIKS:10049890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

590,75 €/ Unitéhors TVA

714,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CAPTOR
Série
3202.30
Type
8285
Modèle
Calorimetrique
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 20
Unité de mesure
m/s
Raccordement au process
Clamp flange
Signal de sortie
4 à 20mA
Tension d'alimentation
24V CC
Matériau du boîtier
Ultradur
Pression max.
1 bar
Température du fluide
de -20 jusqu'à 70 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C