Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4115.30A RVS316ti G1" 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:11010711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 077,80 €/ Unitéhors TVA

1 304,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CAPTOR
Série
4115.30
Type
8271
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 2
Unité de mesure
m/s
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1" (25)
Signal de sortie
4 à 20mA
Tension d'alimentation
24V CC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316Ti