2 502,00 €/ Unitéhors TVA
3 027,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 2301 |
Type | 2561 |
Fonction | Vanne de régulation |
Diamètre nominale | DN25 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1" (25) |
Norme de raccordement | DIN ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Valeur Kvs | 5.2 m³/h |
Caractéristique fondamentale | Egal pourcentage |
Plug | Cône parabolique |
Plage de contrôle | 50:1 |
Classe de fuite | IV selon IEC 60534-4 |
Type de joint d`axe | PTFE |
Cône matériel | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Typique de l'actionneur | Pneumatique |
Modèle de l'actionneur | R70 |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Pression de fermeture | 16 bar |
Positionneur | Topcontrol 8692 |
Signal de commande | 4 à 20mA |
Avec accusé de réception | Oui |
Accusé de réception | 4 à 20mA |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65/IP67 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 185 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 55 °C |
DN | 1" (25) |
Commande | R70 |
A | 91 mm |
H | 392 mm |
L | 90 mm |
SW | 41 mm |