292,83 €/ Unitéhors TVA
354,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 2000 |
Type | 31095 |
Fonction | Vanne deux voies |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" (20) |
Dimension Connexion | 3/4" BSPP (20) |
Norme de raccordement | DIN ISO 228-1 |
Classe de pression | PN25 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 75 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 8.5 m³/h |
Pression de fermeture | 11 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | D50 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 50 |
Pression pilote | 4,1 - 10 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4401 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | 1.4401 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Matière de l'actionneur | PPS |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Antidéflagrant | Oui |
Antidéflagrant | Ex h |
Classe déflagrant | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Viscosité max. | 600 mm²/s |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 185 °C |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 130 °C |