Eriks
BURKERT

BURKERT Vanne à soupape actionnée pneumatique Type: 31075 Série: 2000 Débit libre Bronze Soupape fixe D50 Pression au-dessus de la soupape Fermeture à ressort Pression de fermeture: 16bar Antidéflagrant Ex h

  • ERIKS:13416497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
2000
Type
31075
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Dimension Connexion
3/4" BSPP (20)
Norme de raccordement
DIN ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
10 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Manœuvre
Pression au-dessus de la soupape
Commande
D50
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
50
Pression pilote
(Variable) - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
PA
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Antidéflagrant
Oui
Antidéflagrant
Ex h
Classe déflagrant
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Viscosité max.
600 mm²/s
Température du fluide
de -10 jusqu'à 180 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 40 °C
DN
3/4" (20)
Commande
D50
c
1/4"
ØD
64 mm
H
150 mm
L
75 mm
L1
187 mm
SW
32 mm
Poids
1 kg