2 458,00 €/ Unitéhors TVA
2 974,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 2012 |
Type | 31098 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN80 |
Dimension Connexion | DN80 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Classe de pression | PN25 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 310 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 110 m³/h |
Pression de fermeture | 7.5 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | H125 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 125 |
Pression pilote | 5,6 - 7 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Contacts fin de course | Sans |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4401 |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière du chapeau | 1.4401 |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | PA |
Antidéflagrant | Oui |
Antidéflagrant | Ex h |
Classe déflagrant | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Viscosité max. | 600 mm²/s |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 185 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
DN | DN80 |
Commande | H125 |
A | 200 mm |
c | 1/4" BSP |
ØD | 157 mm |
H | 438 mm |
L | 310 mm |